Referenties
Fabory:39310.063.040
Rubix:08915351
EAN:8715492817907

Productdetails : ST SPLITPEN D94 6.3X40MM
Splitpen DIN 94 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,6 g |
| Diameter | 6,3 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 94 |
| Type | (u) st splitpen d94 6.3x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- spartex:GOFDU6,3X40ZISO
- rubix:08915425
- fabrikant:001234.00100.0063.040
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 0,12 excl. BTW/ stuk