Referenties
Blickle:SPKVS 50K
Rubix:3199002836
Fabrikant:607507
EAN:4047526607500

Productdetails : BLICKLE SPOORKRANSWIEL SPKVS 50 K
Wielen:
- speciaal staal, gedraaid, hardheid 190–230 HB
- licht met olie ingestreken oppervlak
- loopvlakken naar as 3° oplopend
- zeer lage rolweerstand
- bijzonder hoog statisch en dynamisch draagvermogen
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid:
kogellagerversie: -20 °C tot +120 °C
hittebestendige kogellager versie: -30 °C tot +300 °C , 50 % lager draagvermogen bij +300 °C - de in de tabel aangegeven draagvermogens hebben betrekking op de onderstaande volgorde van de spoorkranswielen betreffende de railprofielen conform DIN 536 (kransrailnorm):
SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
SPKVS 250K: A55
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 518 g |
| Laadcapaciteit | 7000 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | staal |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,96 excl. BTW
/ stuk
€ 59,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
