Referenties
Portwest:RT46ORTXXL
Rubix:A0386538
Fabrikant:RT46ORTXXL
EAN:5036108173051

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK RIS RT46 ORANJE MT XXL TALL
Biedt grote voordelen aan de drager. Is voorzien van meerdere grote zakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,39 excl. BTW
/ stuk
€ 45,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen