UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85438 LAAG S1 MT 43.11
Sportieve veiligheidsschoenen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:8543843
Rubix:22722496
EAN:4031101548746

Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85438 LAAG S1 MT 43.11
uvex 1 veiligheidsschoenen in beschermingsklassen S1 en S2 bieden optimale bescherming en ondersteuning voor de individuele bewegingen van het menselijk lichaam. Deze veiligheidsschoen is ontworpen op basis van de nieuwste fysiologische onderzoeken en innovatieve technologieën, om werkgerelateerde belasting van het bewegingsapparaat te verminderen en het welzijn van de drager te optimaliseren. De ergonomische constructie van de uvex 1 veiligheidsschoenen biedt de perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp valt op door de heldere lijnen en minimalistische look.
Sterke punten
-Bijzonder lichte, veelzijdige geperforeerde S1 veiligheidsschoen
Gemaakt van synthetische materialen, dus geschikt voor mensen met een chroomallergie
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere verfbevattende schadelijke stoffen
Elastische veters voor een snelle, individuele aanpassing
Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare
Buitengewoon draagcomfort door een recent ontwikkelde leest en klimaatgeoptimaliseerde, ademende, geperforeerde materialen
Naadloze constructie van hightech microveloursmateriaal om drukpunten te elimineren
Uitneembare antistatische comfortabele inlegzool, met vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Zachte vulling op kraag en tong
Beschermingsklasse S1 volgens EN ISO 20345:2011 met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC)
Voldoet aan de ESD-specificatie met een bleeder-weerstand onder 35 megaohms
100 % metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus - compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijdelingse stabiliteit
Ergonomisch ontworpen buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid en uitstekende slipweerstand
Gemaakt van synthetische materialen, dus geschikt voor mensen met een chroomallergie
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere verfbevattende schadelijke stoffen
Elastische veters voor een snelle, individuele aanpassing
Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare
Buitengewoon draagcomfort door een recent ontwikkelde leest en klimaatgeoptimaliseerde, ademende, geperforeerde materialen
Naadloze constructie van hightech microveloursmateriaal om drukpunten te elimineren
Uitneembare antistatische comfortabele inlegzool, met vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Zachte vulling op kraag en tong
Beschermingsklasse S1 volgens EN ISO 20345:2011 met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC)
Voldoet aan de ESD-specificatie met een bleeder-weerstand onder 35 megaohms
100 % metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus - compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijdelingse stabiliteit
Ergonomisch ontworpen buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid en uitstekende slipweerstand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvelours |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,19 excl. BTW
/ paar
€ 120,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen