MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=21 GT TL3030
Sprocket - Taper Bore Type Triplex - Hardened Teeth
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B3021R
Rubix:02853930
EAN:3660338408946


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=21 GT TL3030
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=21 TL3030 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 140 mm |
| Richtdiameter | 170,43 mm |
| Buitendiameter | 181,2 mm |
| Totale breedte | 79,6 mm |
| Kopcirkeldiameter | 181,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,42 excl. BTW
/ stuk
€ 310,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden