SMC HIGH-VOLTAGE CABLE HOLDER IZT43-D36HP-3FU

Sproeier met voedingsmodule en controller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZT43-D36HP-3FU
Rubix:A0635423
Fabrikant:02144949
SMC HIGH-VOLTAGE CABLE HOLDER IZT43-D36HP-3FU

Technische samenvatting

Typesproeier met voedingsmodule en controller
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HIGH-VOLTAGE CABLE HOLDER IZT43-D36HP-3FU


De IZT43-sproeionisator combineert een compacte emitterkop met afzonderlijke controller- en voedingsmodules om statische controlebehandelingen mogelijk te maken in ruimtes met beperkte vrije ruimte. Wanneer een luchttoevoer is aangesloten op de ingebouwde fitting, kan de sproeier een kegel van statische eliminatie-ionen projecteren naar een doelwit op een afstand van maximaal 2000 mm/6,5 ft.  De toepassing van behandeling vanuit een enkele spuitmond bespaart dure perslucht in vergelijking met een multi-emitterbalk, ideaal voor kleinere doelen. Statische ontlading is ook mogelijk op een kortere afstand zonder luchttoevoer. De spuitmond kan tot 3 m/9,8 ft van de controller worden geplaatst, voor instellingen op afstand en bewaking vanaf de werkplek van de operator. Controleparameters omvatten AC- of DC-ionemissiemodus, iongeneratiefrequentie en offsetspanningsaanpassing.  Feedback omvat een instelbaar alarm voor vervuiling van de emitter, 10 operationele alarmen, frequentie- en balansdisplays en een kanaalindicator. De insteltoetsen kunnen worden vergrendeld voor de veiligheid. De ionengeneratie kan worden gestopt via een ingangssignaal. Als uitbreiding op de waarde van de IZT43 kan één controller maximaal 4 ioniserende sproeiers beheren.  Scheidingskabels van maximaal 3 m/9,8 ft maken een flexibele indeling van voedingen mogelijk voor een installatie met meerdere spuitmonden. IZT-spuitmonden en -staven kunnen worden gecombineerd voor nog meer flexibiliteit. Emitterpatronen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden verwijderd voor reiniging of vervanging aan het einde van de levensduur. Afzonderlijke kabels en spuitmondbehuizingen zijn ook verkrijgbaar als reserveonderdelen om te vervangen indien beschadigd.

Sterke punten

Afzonderlijke controller met ionisator in mondstukvorm Compact: hoogte 32 mm x breedte 16 mm IZTC41-controller kan maximaal 4 ionisatoren aansturen Bewaak en bedien mondstukken die op een ontoegankelijke locatie zijn geïnstalleerd Meerdere alarmen en functies Statische elektriciteit elimineren zonder luchttoevoer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesproeier met voedingsmodule en controller
1.134,37 excl. BTW
/ stuk
1.372,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen