Referenties
Rema:3114241
Rubix:21014694
EAN:8717365262814

Productdetails : REMA SK2SPRONG ESCH-14MM-1M-2T
Samenstelling volgens EN 13414-1. Staalkabel volgens DIN 3088. Standaard werklengte 1 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter kabel | 14 mm |
| Lengte | 1 m |
| Breeksterkte | 2000 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,34 excl. BTW
/ stuk
€ 281,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen