Referenties
Rema:3116331
Rubix:21014746
EAN:8717365263040

Productdetails : REMA SK3SPRONG EWS-16MM-1M-2.5T
Samenstelling volgens EN 13414-1. Staalkabel volgens DIN 3088. Standaard werklengte 1 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter kabel | 16 mm |
| Lengte | 1 m |
| Breeksterkte | 3750 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.389,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.680,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen