Referenties
Igus:KSTM-25
Rubix:03201605

Productdetails : IGUS KSTM-25 BLOKLAGER STAAND IGUBAL
Staande lager KSTM. Onderhoudsvrij droogloop, hoge stijfheid, corrosie- en chemicaliënbestendig, hoog dempingsvermogen, geschikt voor roterende, oscillerende en axiale bewegingen. Zeer laag gewicht.
Staande lager KSTM. Onderhoudsvrij droogloop, hoge stijfheid, corrosie- en chemicaliënbestendig, hoog dempingsvermogen, geschikt voor roterende, oscillerende en axiale bewegingen. Zeer laag gewicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Buitendiameter | 124 mm |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
