FAG SNS 3038 H/D LAGERHUIS STAAND

Staande lagerhuis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:SNS3038-H-D
Rubix:03038958
Fabrikant:0806095890000
EAN:4047643275859
FAG SNS 3038 H/D LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter353 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten450 mm
Ashoogte180 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG SNS 3038 H/D LAGERHUIS STAAND


Staande lagerhuis
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, metric and inch size shaft diameters, for grease lubrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85300 g
Binnendiameter353 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten450 mm
Ashoogte180 mm
Hoogte353 mm
Lengte530 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter290 mm
Breedte240 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 4.680,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5.663,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen