ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-10-200-CR

Stalen beugelhandgreep

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 425-10-200-CR
Rubix:A0800096
Fabrikant:GN 425-10-200-CR
EAN:4045525247659
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-10-200-CR
Technische samenvatting
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-10-200-CR


GN 425 beugelgrepen worden standaard geleverd met twee steunschijven. Deze zorgen ervoor dat de handgreep perfect rust, zelfs bij grote aansluitgaten. De schijven worden los meegeleverd. De verchroomde versie is slechts beperkt geschikt voor buitengebruik. In dat geval verdient de roestvrijstalen versie de voorkeur. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,77 excl. BTW
/ stuk
16,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

200 mm
Select varianten (32)