• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Handgereedschap(38.356)
    • Elektrisch handgereedschap(4.965)
    • Pneumatisch gereedschap(1.020)
    • Overig gereedschap(171)
    • Meet- en controlegereedschap(7.216)
    • Speciaal gereedschap(4.644)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(494)
    • Schuifmaat(527)
    • Micrometers(1.357)
    • Meetklokken en diktemeting(864)
    • Dieptemeetinstrumenten(184)
    • Lengte meetinstrumenten(120)
    • Afschrijflinialen(66)
    • Hoogtemeters(74)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.099)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(784)
    • Meetinstrumenten, folie(109)
    • Diverse metingen(564)
    • Optische metingen(171)
    • Oppervlakte meten(117)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(119)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(501)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Meetklokken en diktemeting
    5. Toebehoren voor meetklokken en diktemeting
    6. Vergelijkers en dieptemeting - Toebehoren/reserveonderdelen
    7. MITUTOYO OPSPANSCHACHT 190-320

    MITUTOYO OPSPANSCHACHT 190-320

    Stam

    Zie technische informatie

    Referenties

    Mitutoyo:190320
    Rubix:17031815
    MITUTOYO OPSPANSCHACHT 190-320
    brand logo

    Technische samenvatting

    Typestam
    Zie alle specificaties

    Productdetails : MITUTOYO OPSPANSCHACHT 190-320


    Stuurpen voor standaardtype Serie 513 8 mm

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typestam
    Voor modelseries 513
    Gebruikserie 513 meetklok
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MITUTOYO TASTERLICHTERHENDEL 21AZB150MITUTOYO X-AS VERSTELUNIT 178-020MITUTOYO STEM FOR STANDARD SERIES 513 #4MM 21CAB106MITUTOYO HALFDOORLATENDE SPIEGEL 515519MITUTOYO GEREEDSCHAPSSET T.B.V. MEETKLOKKEN 7823EUMAHR 1082 P PNEUMATIC LIFTER FOR RANGE 50 AND 100 MM 4336230MITUTOYO VERWISSELBAAR AAMBEELD 201379MAHR 802 EWT MEETTASTER BOL-D=4 MM, L= 31 MM 4304320MITUTOYO EXT. KABEL 7M / AT715 09AAB674CMITUTOYO STEM FOR STANDARD SERIES 513 6MM 21CAB103MITUTOYO DIGITALE KABEL 2 METER 21EAA190MITUTOYO PINCET 600004MITUTOYO HOUDER LH-600B 10MM DIA. 12AAB136MITUTOYO UNIVERSELE HOUDER VOOR ZWENKTASTER 8MM 21CZA233MITUTOYO CENTREERPUNT VOOR EINDMAATHOUDER 619020
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap