KNIPEX KOMPACT KOFFER VDE 98 99 12 (SE=24ST)

Standaardkoffer

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 99 12
Rubix:10163186
EAN:4003773026631
KNIPEX KOMPACT KOFFER VDE 98 99 12 (SE=24ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen26
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KOMPACT KOFFER VDE 98 99 12 (SE=24ST)


98 99 12 Standaardkoffer
Stootvaste kunststof koffer. Uitgerust met een assortiment geïsoleerde KNIPEX-gereedschap voor het werken aan elektrische installaties. Schuimrubberen voering met uitsparingen voor de gereedschappen. Fixeerbare scheidingswand. Buitenmaat (B x H x D): 440 x 105 x 385 mm.
  • Binnenvakken: 26 Stk
  • Leveromvang: 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmes, 1 x 98 53 03 KNIPEX Ontmantelingsmes, 1 x 98 40 KNIPEX T-greep met buitenvierkant 1/2", 1 x 98 47 10 KNIPEX Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2" (19 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombitang, 1 x 98 24 00 KNIPEX Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® (PH0), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® (PH2), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schroevendraaiers voor sleufschroeven (2,5 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schroevendraaiers voor sleufschroeven (3,5 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schroevendraaiers voor sleufschroeven (4,0 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schroevendraaiers voor sleufschroeven (5,5 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Steeksleutel (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Steeksleutel (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Steeksleutel (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Steeksleutel (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Steeksleutel (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Steeksleutel (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Steeksleutel (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Zijsnijtang,
    Stootvaste kunststof koffer. Uitgerust met een assortiment geïsoleerde KNIPEX-gereedschap voor het werken aan elektrische installaties. Schuimrubberen voering met uitsparingen voor de gereedschappen. Fixeerbare scheidingswand. Buitenmaat (B x H x D): 440 x 105 x 385 mm.

    Sterke punten

    Stootvaste kunststof koffer, Uitgerust met een assortiment geïsoleerde KNIPEX-gereedschap voor het werken aan elektrische installaties, Schuimrubberen voering met uitsparingen voor de gereedschappen, Fixeerbare scheidingswand, Buitenmaat (B x H x D): 440 x 105 x 385 mm

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)450x325x83 mm
    Aantal elementen26
    Land van oorsprongDE
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    646,35 excl. BTW
    / set
    782,08 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen