STANLEY FATMAX VEILIGHEIDSMES SQUEEZE BIMAT FMHT10369-0

Stanley knijptrekker bi materiaal kunststof auto retract veiligheidsmes

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:FMHT10369-0
Rubix:10133060
EAN:3253560103699
STANLEY FATMAX VEILIGHEIDSMES SQUEEZE BIMAT FMHT10369-0
brand logo

Technische samenvatting

Type bladenautomatisch intrekken
Breedte blad27 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY FATMAX VEILIGHEIDSMES SQUEEZE BIMAT FMHT10369-0


Het Stanley FatMax FMHT10369-0 veiligheidsmes is ontworpen voor werkomgevingen met een hoog werktempo en beperkt het risico op snij- en scheurwonden dankzij het automatisch intrekbare mes. Het veiligheidssysteem met trekker en de gereedschapsloze meswissel dragen bij aan een efficiënt werktempo.

Kenmerken:
Het mes wordt automatisch ingetrokken zodra de druk op de trekker wordt losgelaten of het gereedschap niet langer in contact is met het materiaal. Dit passieve veiligheidsmechanisme beperkt onbedoelde blootstelling aan het mes zonder tussenkomst van de gebruiker. Daarnaast maakt een vergrendelingssysteem het mogelijk om het mes in ingetrokken of uitgeschoven positie vast te zetten. Met het Instant Change-systeem kan het mes snel en zonder extra gereedschap worden vervangen. De geprofileerde bimateriaalhandgreep biedt een slipvaste grip voor een betere controle tijdens het snijden. Een bevestigingsgat voor een polskoord vergemakkelijkt het meenemen en veilig opbergen van het gereedschap. Het veiligheidsmes wordt geleverd met een veiligheidsmesblad met afgeronde uiteinden.

Specificaties:
• Fabrikantreferentie: FMHT10369-0.
• Serie: Stanley FatMax.
• Type mesblad: trapeziumvormig veiligheidsmesblad met afgeronde uiteinden.
• Intrekmechanisme: automatisch via drukgevoelige trekker.
• Meswissel: Instant Change-systeem, zonder gereedschap.
• Handgreep: slipvast bimateriaal.
• Bevestiging: bevestigingsgat voor polskoord.
• Inhoud: 1 veiligheidsmesblad meegeleverd.

Sterke punten

• Passieve veiligheid: het mes wordt automatisch ingetrokken zonder bewuste handeling van de gebruiker, waardoor het risico op snij- en scheurwonden wordt beperkt.
• Veelzijdig: de handmatige mesvergrendeling beschermt tegen onbedoelde blootstelling tijdens transport of opslag.
• Snel te onderhouden: met het Instant Change-systeem kan het mes zonder gereedschap worden vervangen, zonder langdurige werkonderbreking.
• Comfortabel bij continu gebruik: het lichte ontwerp en de slipvaste bimateriaalhandgreep verminderen vermoeidheid bij repetitieve werkzaamheden.
• Praktisch mee te nemen: het bevestigingsgat voor een polskoord vergemakkelijkt het dragen aan de riem of aan een gereedschapsharnas.

Toepassingen

Geschikt voor repetitieve snijwerkzaamheden in omgevingen waar grote hoeveelheden goederen worden verwerkt: openen van golfkartonnen dozen, doorsnijden van kleefband en voorbereiden van verpakkingen. Het veiligheidsmes is geschikt voor logistieke magazijnen, distributiecentra en verpakkingslijnen, waar een hoog werktempo en het voorkomen van ongevallen prioriteit hebben. Detailhandel, maakindustrie en voorraadbeheer behoren tot de gangbare toepassingsgebieden. Het standaard meegeleverde mesblad met afgeronde uiteinden is geschikt voor zachte of niet-schurende materialen waarbij het risico op onbedoeld doorboren moet worden beperkt.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bladenautomatisch intrekken
Breedte blad27 mm
Lengte160 mm
Materiaalbi-materiaal
11,51 excl. BTW
/ stuk
13,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden