Referenties
Spartex:863344
Rubix:13850098
EAN:3660338179228

Documenten
Productdetails : SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK BLAUW 28 LTR 863344
Stapelbakken van zeer sterk polyethyleen met hoge dichtheid.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 28 l |
| Lengte | 420 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Type | schenktuit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,90 excl. BTW
/ stuk
€ 30,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden