Referenties
Gedore:133 135
Rubix:10012375
Fabrikant:6402550
EAN:4010886640258

Productdetails : GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 133 - 135 MM
• voor bijzonder zwaar werk
• uitvoering volgens DIN 133
• tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal
• speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm
• * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18880 g |
| Opening | 135 |
| Lengte | 575 mm |
| Type | platte sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
