Referenties
Gedore:6 1x1.1/8AF
Rubix:10010433
Fabrikant:6071930
EAN:4010886607190

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 1X1.1/8" - 6 1X1.1/8AF
• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Steeksleutel 1x1.1/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Opening | 1x1.1/8 |
| Lengte | 280 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,23 excl. BTW
/ stuk
€ 26,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
