Referenties
Gedore:6 16x17
Rubix:10010386
Fabrikant:6066260
EAN:4010886606629

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 16X17MM - 6 16X17
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 16x17 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Opening | 16x17 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,83 excl. BTW
/ stuk
€ 10,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden