GEDORE STEEKSLEUTEL 19X22MM - 6 19X22

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 19x22
Rubix:10010392
Fabrikant:6066770
EAN:4010886606674
GEDORE STEEKSLEUTEL 19X22MM - 6 19X22

Technische samenvatting

Opening19x22
Lengte236 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 19X22MM - 6 19X22


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 19x22 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht219 g
Opening19x22
Lengte236 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden