Referenties
Gedore:6 6x8
Rubix:10010365
Fabrikant:6063910
EAN:4010886606391

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 6X8MM - 6 6X8
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 6x8 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 6x8 |
| Lengte | 122 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
