Referenties
Stanley:4-87-105
Rubix:10133715
EAN:3253564871051

Productdetails : STANLEY STEEKSLEUTEL 24 X 27 MM 4-87-105
Sterke punten
• Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties
• Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie
• Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid
• De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement bij een gering aanhaalmoment
• Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren
• Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat
• Beide steeksleutels staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid
• Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie
• Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid
• De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement bij een gering aanhaalmoment
• Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren
• Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat
• Beide steeksleutels staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24x57x280 mm |
| Gewicht verpakking | 330 g |
| Opening | 24x27 |
| Lengte | 263 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | nikkel/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes