BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 7/32 1931Z-7/32

Steeksleutel set 1931Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1931Z-7/32
Rubix:10080793
EAN:7314151049690
BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 7/32 1931Z-7/32

Technische samenvatting

Aantal elementen1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 7/32 1931Z-7/32


Compacte steeksleutels, inch maten. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Stand van de bekken: 82,5 en 15. Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden. Geschikt voor werkzaamheden in nauwe ruimten. Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc. Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak.

Sterke punten

Imperial Lilliput Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Toepassingen

Radio;Telecommunications;Electrical and Precision Engineering;Carburettors

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht10 g
Aantal elementen1
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
9,17 excl. BTW
/ stuk
11,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen