BAHCO MAGNEETSLEUTEL AAN RING 3280M (SE=14ST)
Steeksleutel set 3280M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3280M
Rubix:10081924
EAN:7314151071318

Documenten
Productdetails : BAHCO MAGNEETSLEUTEL AAN RING 3280M (SE=14ST)
11-delige magneetsleutelset aan ring. Uitvoering: Vernikkeld. Materiaal: SPECIAAL PLAATSTAAL. Inhoud: nr. 3280 M: 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 mm. 1 contactvijl nr. 3280/1, 1 voelermaat nr. 3280/2, 1 schroevendraaier nr. 3280/4. Material: High performance alloy steel. 8 magnetic wrenches Nos 3280M. 1 contact file No. 3280/1. 1 feeler gauge No. 3280/2. 1 screwdriver No. 3280/4. Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.
Sterke punten
Metric Double Open End Magneto Wrench Set on Ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,27 excl. BTW
/ set
€ 17,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
