ROEBUCK STEEKSLEUTEL 8X9 - 865241 (OUD 733734)

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:865241
Rubix:11261910
EAN:3660338018237
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 8X9 - 865241 (OUD 733734)
Technische samenvatting
Opening8x9
Lengte142 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 8X9 - 865241 (OUD 733734)


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Effen mat chroom-vanadiumstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid15
Opening8x9
Lengte142 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,16 excl. BTW
/ stuk
2,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden