KNIPEX DOP VOOR RATEL 9/16 VDE 98 47 9/16
Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 47 9/16"
Rubix:10163162
EAN:4003773021094

Documenten
Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 9/16 VDE 98 47 9/16
98 47 24 Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
Sleutelwijdte S: 24 mm Diameter werkzijde d: 37,0 mm Vierkant aansluiting: 1/2 in
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
Voor moerenkoppen, duim. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant). Chroom-Vanadiumstaal
Sterke punten
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim, Gereedschap geheel verchroomd,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x25x31 mm |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 24,5 mm |
| Lengte | 53 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 64 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,32 excl. BTW
/ stuk
€ 22,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen