BRADY OMHULSEL TBV ELEKTR. STEKKER GROOT PLUG LOCKOUT
Stekkervergrendeling 220/550V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:PLUG LOCKOUT 220/550V w/ DANGER LABELS
Rubix:A0118583
Fabrikant:065675
EAN:0754473656751





Documenten
Productdetails : BRADY OMHULSEL TBV ELEKTR. STEKKER GROOT PLUG LOCKOUT
Het vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers van Brady biedt maximale veiligheid tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan elektrische installaties. Dit product is speciaal ontworpen om onbevoegd of incorrect gebruik van elektrische uitrustingen te voorkomen en is onmisbaar voor het beschermen van werknemers in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit Brady-vergrendelingssysteem voor stekkers is gemaakt van robuust polypropyleen, waardoor het bestand is tegen schokken, slijtage en chemicaliën. Het is ontworpen om te passen op een brede waaier aan stekkers, waaronder industriële modellen met een hoge spanning, waardoor het een veelzijdige oplossing biedt voor verschillende werkomgevingen. Dankzij het lichte, ergonomische ontwerp kan het snel en efficiënt worden geïnstalleerd zonder dat er extra gereedschap nodig is. Het is compatibel met vier hangsloten, wat de veiligheid verhoogt door de toegang te beperken tot bevoegde operators. Tot slot zorgen de voorgedrukte waarschuwingslabels voor een duidelijke identificatie van gevarenzones, wat de preventie van elektrische risico's versterkt.
Specificaties:
- Gebruikstemperatuur: -20 tot 80 °C.
- Maximaal aantal hangsloten bevestigd: 4.
- Compatibel met stekkers met een diameter tot 75,95 mm en een lengte tot 169,93 mm.
- Max. diameter hangslotbeugel: 9,14 mm.
- Kleur: rood.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Kenmerken:
Dit Brady-vergrendelingssysteem voor stekkers is gemaakt van robuust polypropyleen, waardoor het bestand is tegen schokken, slijtage en chemicaliën. Het is ontworpen om te passen op een brede waaier aan stekkers, waaronder industriële modellen met een hoge spanning, waardoor het een veelzijdige oplossing biedt voor verschillende werkomgevingen. Dankzij het lichte, ergonomische ontwerp kan het snel en efficiënt worden geïnstalleerd zonder dat er extra gereedschap nodig is. Het is compatibel met vier hangsloten, wat de veiligheid verhoogt door de toegang te beperken tot bevoegde operators. Tot slot zorgen de voorgedrukte waarschuwingslabels voor een duidelijke identificatie van gevarenzones, wat de preventie van elektrische risico's versterkt.
Specificaties:
- Gebruikstemperatuur: -20 tot 80 °C.
- Maximaal aantal hangsloten bevestigd: 4.
- Compatibel met stekkers met een diameter tot 75,95 mm en een lengte tot 169,93 mm.
- Max. diameter hangslotbeugel: 9,14 mm.
- Kleur: rood.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Sterke punten
- Verhoogde veiligheid: voorkomt ongewenste aansluiting en elektrische incidenten;
- Robuust materiaal: bestand tegen temperatuurvariaties en chemische invloeden;
- Eenvoudig te installeren: ergonomisch ontwerp, aanpasbaar aan alle soorten stekkers;
- Hoge compatibiliteit: geschikt voor stekkers in diverse maten.
- Robuust materiaal: bestand tegen temperatuurvariaties en chemische invloeden;
- Eenvoudig te installeren: ergonomisch ontwerp, aanpasbaar aan alle soorten stekkers;
- Hoge compatibiliteit: geschikt voor stekkers in diverse maten.
Toepassingen
- De maakindustrie en productie: beveiliging van installaties tijdens onderhoud;
- De energiesector: voorkomt verkeerd gebruik van elektrische apparatuur;
- Onderhouds- en reparatiecentra: verbetering van veiligheidsprotocollen;
- Industriële omgevingen met elektrisch risico: ongevallenpreventie en effectieve lockout.
- De energiesector: voorkomt verkeerd gebruik van elektrische apparatuur;
- Onderhouds- en reparatiecentra: verbetering van veiligheidsprotocollen;
- Industriële omgevingen met elektrisch risico: ongevallenpreventie en effectieve lockout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter | 9,14 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte | 178 mm |
| Breedte | 82 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,82 excl. BTW
/ stuk
€ 27,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden