SPARTEX G-LONGPLUS FOLLOWING KIT 2 2000X2000X600 892423
Stellingen voor lange lasten G-LONGPLUS 2 niveaus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854577
Spartex:892423
Rubix:A0283736
EAN:3660338449895


Technische samenvatting
| Type | volgende kit |
|---|---|
| Belasting per trap | 354 kg |
| Aantal niveaus | 2 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX G-LONGPLUS FOLLOWING KIT 2 2000X2000X600 892423
Stellingen met lange draaglast voor de opslag van volumineuze items. Belastbaar tot 1500 kg per niveau en 4500 kg per sectie. Stellingen met te monteren ladders voorzien van gegalvaniseerde metalen platen die om de 50 mm geperforeerd zijn voor niveau-aanpassing.
De ladders zijn afgewerkt in gegalvaniseerd staal en de rails in grijze RAL 7035 lak.
Samenstelling van de elementen voor de modellen met 2 niveaus:
Startelement: 2 te monteren ladders, 4 omgebogen rails 45x36mm, 2 spaanplaten 19mm
Volgend element: 1 te monteren gegalvaniseerde ladder, 4 sponningen 45x36mm RAL 7035, 2 spaanplaten 19mm
De ladders zijn afgewerkt in gegalvaniseerd staal en de rails in grijze RAL 7035 lak.
Samenstelling van de elementen voor de modellen met 2 niveaus:
Startelement: 2 te monteren ladders, 4 omgebogen rails 45x36mm, 2 spaanplaten 19mm
Volgend element: 1 te monteren gegalvaniseerde ladder, 4 sponningen 45x36mm RAL 7035, 2 spaanplaten 19mm
Complies with FEM 10.2.06 & Eurocode III recommendations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | volgende kit |
| Belasting per trap | 354 kg |
| Aantal niveaus | 2 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Type plank | agglomeraat |
| Statische lading | 4500 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,02 excl. BTW
/ stuk
€ 423,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen