Referenties
Kipp:K0406.303003
Rubix:0899116273
Fabrikant:K0406.303003
EAN:4059245473557



Productdetails : KIPP STELRING D705 30X45X16 2X M8X10 OP 135GR
Grondstof: Staal.Uitvoering: blank.Bestelvoorbeeld: K0406.100301Opmerking: Vorm A: met draadstift DIN 553 (sleuf) Vorm E: met draadstift DIN 914 (binnenzeskant)Tekeningverwijzing: 1) tweede draadstift vanaf D1 ≥ 70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen