Referenties
Spartex:RONAJUST28X20X0,5A2
Rubix:08230019
Fabrikant:0988220 28 05
EAN:4043377125347

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PASRING SHIMS 0,5MM D988 20X28X0,5MM
SPARTEX RVS A2 PASRING SHIMS 0,5MM D988 M20X28X0,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal mantel | rvs |
| Metrische diameter | m20 |
| Norm | din 988 |
| Dikte | 0,5 mm |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal mantel
Metrische diameter
m20
Dikte
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
