KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X16
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07800.080.016
Rubix:08121581
EAN:8715492157447

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X16
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,24 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm