SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X55

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT10X55EFA2
Rubix:A0824503
Fabrikant:4028210 55
EAN:4043377355430
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X55

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X55


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 111,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 135,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking