SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X25
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT12X25EFA4
Rubix:08261227
Fabrikant:4028412 25
EAN:4043377073976


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X25
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
25 mm