SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M3X4
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT3X4EFA4
Rubix:08261189
Fabrikant:402843 4
EAN:4043377074362


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M3X4
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M3X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
4 mm