Referenties
Spartex:GOUJ1-6X35EFA2
Rubix:08252733
Fabrikant:093826 35
EAN:4043377102591


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M6X35
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M6X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 93,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm