SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M16X25
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT16X25EFA4
Rubix:08261290
Fabrikant:4027416 25
EAN:4043377071828


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M16X25
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M16X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
25 mm