SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X8

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT2X8EFA2
Rubix:A0826868
Fabrikant:402722 8
EAN:4043377070722
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X8


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 41,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

2 mm

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking