SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X14
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT5X14EFA2
Rubix:08254416
Fabrikant:402725 14
EAN:4043377071132


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X14
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
14 mm