SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X4

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCBTPNTO5X4A2
Spartex:VSTHCPT5X4EFA2
Rubix:A0826744
Fabrikant:402725 4
EAN:4043377354693
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X4

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X4


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 15,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking