SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X22

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT6X22EFA2
Rubix:A0824520
Fabrikant:402726 22
EAN:4043377071316
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X22

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X22


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M6X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 11,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking