SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X45

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT8X45EFA2
Rubix:08254430
Fabrikant:402728 45
EAN:4043377071507
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X45

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X45


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 44,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking