Referenties
Elesa+Ganter:GN 32-50-M10-100-A1-S
Rubix:A0595382
Fabrikant:GN 32-50-M10-100-A1-S
EAN:4045525987364




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 32-50-M10-100-A1-S
Nivelleervoeten GN 32 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,89 excl. BTW
/ stuk
€ 20,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
100 mm