ELESA+GANTER STELVOET GN 42-50-M16-125-A0-UK

Stelvoeten met bevestigingslip

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 42-50-M16-125-A0-UK
Rubix:A0581691
Fabrikant:GN 42-50-M16-125-A0-UK
EAN:4045525048287
ELESA+GANTER STELVOET GN 42-50-M16-125-A0-UK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 42-50-M16-125-A0-UK


Nivelleervoeten GN 42 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht255 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
13,72 excl. BTW
/ stuk
16,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm