Referenties
Elesa+Ganter:GN 42-60-M8-25-A0-X
Rubix:A0581838
Fabrikant:GN 42-60-M8-25-A0-X
EAN:4045525049642




Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 25 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 42-60-M8-25-A0-X
Nivelleervoeten GN 42 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,78 excl. BTW
/ stuk
€ 11,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
25 mm