ELESA+GANTER STELVOET GN 42-80-M20-125-A1-UK

Stelvoeten met bevestigingslip

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 42-80-M20-125-A1-UK
Rubix:A0581770
Fabrikant:GN 42-80-M20-125-A1-UK
EAN:4045525050891
ELESA+GANTER STELVOET GN 42-80-M20-125-A1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 42-80-M20-125-A1-UK


Nivelleervoeten GN 42 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
22,44 excl. BTW
/ stuk
27,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm