ELESA+GANTER STELVOET GN 42-80-M20-45-A0-X

Stelvoeten met bevestigingslip

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 42-80-M20-45-A0-X
Rubix:A0581744
Fabrikant:GN 42-80-M20-45-A0-X
EAN:4045525051041
ELESA+GANTER STELVOET GN 42-80-M20-45-A0-X

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 42-80-M20-45-A0-X


Nivelleervoeten GN 42 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad45 mm
Aangepaste tariefcode84879059
14,59 excl. BTW
/ stuk
17,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

45 mm