ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-40-M8-80-KS
Stelvoeten met schroefdraadbout, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.2-40-M8-80-KS
Rubix:A0594637
Fabrikant:343.2-40-M8-80-KS
EAN:4045525114289




Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 80 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-40-M8-80-KS
De statische belasting van de stelvoeten GN 343.2 wordt beperkt door het draagvermogen van het kogelgewricht met draadbout (treksterkteklasse 5.8 (500 N/mm2)). De statische belastingswaarden (alleen geldig voor type OS / KS) in de bovenstaande tabel hebben betrekking op een netto verticale belasting ten opzichte van de stelvoet. Onder normale bedrijfsomstandigheden is zijdelingse belasting of hoekbelasting niet ongebruikelijk en zou het draagvermogen aanzienlijk worden verminderd, waarmee rekening moet worden gehouden. Stelvoeten GN 343.2 kunnen niet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,40 excl. BTW
/ stuk
€ 19,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen