Referenties
Kipp:K0674.4710X055
Rubix:A0248447
EAN:4059245200054



Technische samenvatting
| Diameter basis | 47 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 55 mm |
Productdetails : KIPP STELVOET ROND M10X55 D=47 POLYAMIDE/STAAL
Grondstof: Polyamide. Schroef staal.Uitvoering: zwart. Schroef verzinkt.Bestelvoorbeeld: K0674.3006X020 (lengte L vermelden)Opmerking: Stelvoet met kruisgleuf in bodemplaat als montagehulp. Starre uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 45,7 g |
| Diameter basis | 47 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 55 mm |
| Totale hoogte | 66 mm |
| Materiaal basis | staal |
| Statische lading | 4 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen