Referenties
Elesa+Ganter:GN 30-50-M8-50-A2-S
Rubix:A0590710
Fabrikant:GN 30-50-M8-50-A2-S
EAN:4045525984516




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-50-M8-50-A2-S
Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,85 excl. BTW
/ stuk
€ 17,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
50 mm