Referenties
Elesa+Ganter:GN 30-50-M16-100-A2-U
Rubix:A0590720
Fabrikant:GN 30-50-M16-100-A2-U
EAN:4045525984318




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-50-M16-100-A2-U
Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
100 mm