ELESA+GANTER STELVOET GN 30-60-M10-50-A2-S

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-60-M10-50-A2-S
Rubix:A0590702
Fabrikant:GN 30-60-M10-50-A2-S
EAN:4045525984677
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-60-M10-50-A2-S

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-60-M10-50-A2-S


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 16,02 excl. BTW
/ stuk
€ 19,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

50 mm